Material |
304 |
Longitud |
75 mm |
Anchura |
122 mm |
Color |
Color plata |
Peso del producto (por artículo) |
602.000 g |
Altura |
207 mm |
Catálogo General |
0888160040 |
Ficha Técnica |
117349315.pdf |