Ventilador de techo de plástico

Ref.: 096380 499
Ver todas las versiones

DL110-VENTILACION-PARA-TECHO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DL110-VENTILACION-PARA-TECHO
Ventilador de techo de plástico
Incluye material de fijación

Para que el espacio de carga esté bien ventilado, las aberturas de ventilación deben disponerse en diagonal siempre que sea posible. Debe haber una sección transversal libre de al menos 100 cm² alrededor de cada abertura de ventilación. Al conducir con bombonas de gas comprimido, debe asegurarse de que las aberturas de ventilación no estén obstruidas. El espacio de carga debe estar sellado frente a la cabina del conductor.


  • Deben respetarse las disposiciones para el transporte de bombonas de gas en vehículos cerrados conforme al folleto informativo 0211 de la Sociedad Alemana de Soldadura (DVS) y a la Directiva sobre salud y seguridad 590.

  • Debe haber al menos dos salidas de aire en el espacio de carga, una en el suelo y otra en el nivel del techo.

Profundidad

250 mm
Más Información

Material

ABS
Más Información

Anchura

115 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.250 kg
Más Información

Altura

70 mm
Más Información

Catálogo General

096380499

Ficha Técnica

32411698.pdf
Scroll to top