Material |
PLA |
Superficie |
PL |
Longitud |
65 mm |
Anchura |
330 mm |
Color |
Negro intenso, similar a RAL 9005 |
Código del sistema armonizado |
39261000000 |
Peso del producto (por artículo) |
110.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0684602862 |