Diseño |
Compatible con el sistema Roloc de 3M |
Máxima velocidad de rotación |
23000 U/min(rpm) |
Color |
Azul |
Tamaño del grano |
280/fino |
Diámetro |
50 mm |
Número de revoluciones recomendado |
20000 U/min(rpm) |
Material del medio abrasivo |
Carburo de silicio |
Material a procesar |
Acero;Acero inoxidable;Madera;Metal no ferroso;Plástico |
Código del sistema armonizado |
68052000000 |
Peso del producto (por artículo) |
5.560 g |
Catálogo General |
0673205028 |
Ficha Técnica |
32405548.pdf |