Distanciador, cuadrado, para pinzas de sujeción de mordaza para vigas tipo BH

Ref.: 048507163
Ver todas las versiones

DDU /DISTSTK-4KT-BH-H3MM-(GE3)-M16

Descripción

DISTSTK-4KT-BH-H3MM-(GE3)-M16

Material

ST
Más Información

Superficie

GE3A
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

38 mm
Más Información

Anchura

29 mm
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M16
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.653 g
Más Información

Diámetro interno

16.000 mm
Más Información