Distanciador, cuadrado, para pinzas de sujeción de mordaza para vigas tipo BH

Ref.: 048507082
Ver todas las versiones

DDU /DISTSTK-4KT-BH-H2MM-(GE3)-M8

Descripción

DISTSTK-4KT-BH-H2MM-(GE3)-M8

Material

ST
Más Información

Superficie

GE3A
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

22 mm
Más Información

Anchura

15 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M8
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.000 g
Más Información

Diámetro interno

8.000 mm
Más Información