Material |
SGI |
Superficie |
HDG |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
22 mm |
Anchura |
14 mm |
Diámetro nominal |
8 mm |
Se puede utilizar para el tornillo |
M8 |
Grosor |
4 mm |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Peso del producto (por artículo) |
5.776 g |
Diámetro interno |
8.000 mm |
Catálogo General |
0485050804 |