DISTANCIADOR KIT SOLAR W-ALU

Ref.: 0862003101
Ver todas las versiones

DISTANCIADOR KIT SOLAR W-ALU

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISTANCIADOR KIT SOLAR W-ALU

Material

ALU
Más Información

Longitud

960 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3500.000 g
Más Información

Catálogo General

0862003101

Ficha Técnica

32408408.pdf