Para igualar diferentes grosores de brida se pueden colocar adicionalmente hasta tres discos espaciadores con un grosor total de máximo 15 mm entre las pinzas de sujeción y las placas de conexión.
Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
36 mm |
Anchura |
41 mm |
Diámetro nominal |
12 mm |
Se puede utilizar para el tornillo |
M12 |
Grosor |
5 mm |
Otro estándar |
WN 485-4 |
Peso del producto (por artículo) |
48.725 g |
Diámetro interno |
14 mm |
Normas |
WN 485-4 |
Catálogo General |
0485000051 |