Dispensador para toallas

Ref.: 6120900010
Ver todas las versiones

DISP-TOALLAS-SECAMANOS-Z-SELECT

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISP-TOALLAS-SECAMANOS-Z-SELECT
Dispensador para toallas
Z SELECT
  • Dispensador para papel secamanos plegados en Z y C, con papel extraíble desde la parte inferior.
  • Abertura inferior que permite una dosificación controlada del papel en toallas, saliendo de una a una.
  • Fácil reposición del papel abriendo la tapa frontal con la llave de seguridad, que viene incluida.
  • Visor frontal color fumé, gris transparente, que permite visualizar fácilmente el consumo de las toallas.
  • Material realizado con ABS Natural, muy resistente a golpes, rayadas, etc.
  • Estructura preparada para soportar tirones y golpes, no se deforma ni se rompe.
  • Diseño original, con una línea totalmente diferente del clásico dispensador del mercado.
  • Moderno y selecto para quien desee lucir en sus cocinas y cuartos de baño originalidad, diseño e innovación.
  • Incluye tacos y tornillos para su instalación.

Ideal para cocinas, aseos, cuartos de baño, talleres, etc.

Profundidad

149 mm
Más Información

Material

ABS
Más Información

Anchura

308 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del producto (por artículo)

700.000 g
Más Información

Altura

331 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

308 x 331 x 149 mm
Más Información

Altura x anchura x profundidad

331 x 308 x 149 mm
Más Información

Catálogo General

6120900010

Ficha Técnica

32410015.pdf
Scroll to top