DISP-PAPEL-SECAMANOS-MECHA-SELECT

Ref.: 6120900001
Ver todas las versiones

DISP-PAPEL-SECAMANOS-MECHA-SELECT

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Dispensador para papel secamanos de mecha, con papel extraíble desde la parte inferior

- Abertura inferior en forma de estrella que no permite la salida descontrolada del papel

- Fácil reposición del papel abriendo la tapa frontal con la llave, que viene incluída

- Visor frontal color fumé, gris transparente, que permite visualizar fácilmente la bobina

- Material realizado con ABS Natural, material muy resistente a los golpes, rayadas, etc

- Estructura preparada para soportar tirones y golpes, no se deforma ni se rompe

- Diseño original, con una línea totalmente diferente del clásico dispensador del mercado

- Moderno y selecto para quien desee lucir en sus cocinas y cuartos de baño originalidad, diseño e innovación

- Incluye tacos y tornillos para su instalación

Profundidad

240 mm
Más Información

Material

ABS
Más Información

Color de la sección intermedia

Gris transparente
Más Información

Anchura

250 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del producto (por artículo)

700.000 g
Más Información

Altura

350 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

250 x 350 x 240 mm
Más Información

Altura x anchura x profundidad

350 x 250 x 240 mm
Más Información

Catálogo General

6120900001

Ficha Técnica

32410022.pdf