Sistema dispensador Touch-free SKIN LINE

Ref.: 0891900501
Ver todas las versiones

DISPENSADOR JABÓN/CREMA SKIN AUTO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISPENSADOR JABÓN/CREMA SKIN AUTO
Sistema dispensador Touch-free SKIN LINE
SKIN LINE
Dispensador eléctrico para productos de protección cutánea, limpieza y productos de mantenimiento en el taller o en aseos.

Dosificación sin contacto y máxima higiene

  • La dosificación sin contacto evita que el dispensador se contamine y previene eficazmente la transmisión de gérmenes.
  • Su diseño ingenioso garantiza que el jabón no entre en contacto con el dispensador de jabón en espuma. Eliminación de todos los residuos antihigiénicos en el sistema dispensador.

Eficiente y rentable

  • Dosificación óptima
  • Excelente descarga residual
  • Rellenable con recipientes de 1 y 1,5 L
  • Bajo consumo de energía

Sencillo en términos de tecnología y aplicación

  • El sencillo mecanismo garantiza un funcionamiento correcto. Cambio de recipientes de llenado en cuestión de segundos.
  • Con pantalla LED de funcionamiento y tensión de la batería baja

Práctico sistema de rieles

  • Puede ampliarse en cualquier momento
  • Instalación rápida y sencilla; posibilidad incluso de montaje en pared

Material de fijación e instrucciones de montaje incluidos

Longitud

115 mm
Más Información

Anchura

122 mm
Más Información

Color

Gris;Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

838.000 g
Más Información

Altura

340 mm
Más Información
Scroll to top