DISPENSADOR-AUTOMATICO-WURTH-COMPACT Dispensador automático WÜRTH COMPACT Ideal para la aplicación de cualquier carga de desodorizante, ambientador, insecticida, etc.
Características
Resistente fabricado de polipropileno.
Funciona con 2 pilas 1,5V LR20 Art. Nº 0827114 (no incluidas). Duración de la pila aproximada en la posición de 15 minutos: 12 meses.
Ventajas
Estructura robusta.
Incluye cerradura con llave “antivandalismo”.
Incluye tacos y tornillo para su instalación, aunque para una mayor comodidad y rapidez se puede realizar la sujeción con Cinta adhesiva doble cara, Art. Nº 0894918.
Beneficios
Indicador LED de batería baja.
3 modos de operación: 24 horas (funciona con el intervalo de pulverización seleccionado), Noche o NIGHT (funciona solamente en condiciones oscuras) y Día o DAY (funciona solamente en condiciones con luz).
1.Abra la tapa presionando el botón superior.
2.Retire la parte trasera del dispensador a través de los soportes inferiores.
3.Fije la parte trasera del dispensador a la pared mediante un tornillo con taco.
4.Una el dispensador a su parte trasera.
5.Colocar el ambientador situando el cuello dentro del alojamiento interior.
6.Cierre la tapa y bloquéela con la llave de seguridad.
Oficinas, restaurantes, bares, cuarto de baño, hogares, hoteles, vestuarios, gimnasios, industrias, comercios, cualquier lugar donde se precise tener un olor agradable.
Al activar el aparato se realiza un atomizado de prueba automático. Para un rendimiento óptimo, instale la unidad a 2 – 2,5 metros sobre el suelo.
https://www.wurth.es/dispensador-automatico-wurth-compact459109DISPENSADOR-AUTOMATICO-WURTH-COMPACTDISPENSADOR-AUTOMATICO-WURTH-COMPACT<br>Dispensador automático<br>WÜRTH COMPACT<br>Ideal para la aplicación de cualquier carga de desodorizante, ambientador, insecticida, etc.<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Resistente fabricado de polipropileno.</li><li>Funciona con 2 pilas 1,5V LR20<B> Art. Nº</B> 0827114 (no incluidas). Duración de la pila aproximada en la posición de 15 minutos: 12 meses.</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Estructura robusta.</li><li>Incluye cerradura con llave “antivandalismo”.</li><li>Incluye tacos y tornillo para su instalación, aunque para una mayor comodidad y rapidez se puede realizar la sujeción con Cinta adhesiva doble cara,<B> Art. Nº</B> 0894918.</li></ul><P></P><p class="level1">Beneficios</p><ul><li>Indicador LED de batería baja.</li><li>3 modos de operación: 24 horas (funciona con el intervalo de pulverización seleccionado), Noche o NIGHT (funciona solamente en condiciones oscuras) y Día o DAY (funciona solamente en condiciones con luz).</li></ul><br><P>1.Abra la tapa presionando el botón superior.</P><br/><P>2.Retire la parte trasera del dispensador a través de los soportes inferiores.</P><br/><P>3.Fije la parte trasera del dispensador a la pared mediante un tornillo con taco.</P><br/><P>4.Una el dispensador a su parte trasera.</P><br/><P>5.Colocar el ambientador situando el cuello dentro del alojamiento interior.</P><br/><P>6.Cierre la tapa y bloquéela con la llave de seguridad.</P><br><P>Oficinas, restaurantes, bares, cuarto de baño, hogares, hoteles, vestuarios, gimnasios, industrias, comercios, cualquier lugar donde se precise tener un olor agradable.</P><br><P>Al activar el aparato se realiza un atomizado de prueba automático. Para un rendimiento óptimo, instale la unidad a 2 – 2,5 metros sobre el suelo.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/118470652.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/118470652.jpg2024-02-16T19:41:31+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!