Para la extracción sencilla de filtros. Sistema de almacenamiento seguro y limpio
Profundidad |
17.5 cm |
Anchura |
19.5 cm |
Código del sistema armonizado |
39234090000 |
Peso del producto (por artículo) |
350.000 g |
Altura |
33.5 cm |
Catálogo General |
0899700120 |