Limpieza a fondo con una combinación de efecto ciclónico y succión (extractor)
Limpia suavemente las superficies delicadas
Mayor movilidad con el acoplamiento de aire comprimido de 360°
Fácil aplicación por encima de la cabeza
Cubierta versátil con rosca adicional
Segura, fiable y sencilla
Utilice con extractor para limpiar tejidos
Limpie previamente la superficie en cuestión con una aspiradora o con un cepillo.
A continuación, llene el recipiente de TOP GUN PLUS con el limpiador correspondiente y con la relación de mezcla recomendada y conecte la TOP GUN PLUS al aire comprimido y a un dispositivo de aspiración húmedo. Ajuste la palanca basculante roja a la posición vertical y limpie el tejido de manera uniforme. Para secar, mueva la palanca basculante a la posición horizontal, en la que solo se expulsa aire de la pistola de limpieza.
Utilice sin extractor para limpiar las superficies de plástico
Limpie previamente la superficie en cuestión con una aspiradora o con un cepillo.
Retire el extractor y enrosque el cepillo en la pistola de limpieza. A continuación, rellene el recipiente con el limpiador pertinente en la proporción de mezcla recomendada y conecte la TOP GUN PLUS al aire comprimido. Coloque la palanca basculante roja en la posición vertical y limpie la superficie de manera uniforme con movimientos circulares desde una distancia máxima de 1 a 3 cm y con un ángulo de aproximadamente 45°.
Si el material sigue húmedo, puede secarse con un paño.
Adecuado para limpiar tapicerías y alfombras, paneles interiores de puertas, marcos de puertas, cabinas, aberturas de ventilación y llantas.
Elimina fácilmente manchas, la coloración amarillenta causada por la nicotina, huellas de pisadas, restos de sal para carretera, pelo de perro y demás suciedad del interior y el exterior del vehículo.
Para obtener los mejores resultados, la pistola de limpieza requiere una presión de aire constante de entre 5,5 y 6,3 bares.
Profundidad |
120 mm |
Presión máxima de funcionamiento |
7 bar |
Anchura |
360 mm |
Caudal máximo |
254 l/min |
Capacidad volumétrica |
1 l |
Presión mínima de funcionamiento |
4 bar |
Altura total (lavabo y cuerpo) |
0 mm |
Peso del producto (por artículo) |
1630.000 g |
Altura |
275 mm |
Presión de funcionamiento mínima/máxima |
4-7 bar |
Anchura x altura x profundidad |
360 x 275 x 120 mm |
Declaración de conformidad CE |
627507790.pdf |
Catálogo General |
0891703160 |
Ficha Técnica |
32410952.pdf |
Y12018042302000089119504e33e41a4 |