Disolvente de grado alimentario

Ref.: 082344102
Ver todas las versiones

DISOLVENTE-DE-GRADO-ALIMENTARIO-1L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISOLVENTE-DE-GRADO-ALIMENTARIO-1L
Disolvente de grado alimentario
Disolvente basado en alcohol para diluir pinturas de epoxi alimentarias

Características

Apropiada para reducir la viscosidad de la pintura alimentaria 2C (Art. Nº 5866 202 30x) en ambientes fríos, soportes absorbentes o para mejorar la nivelación en pavimentos.

Ventajas

  • Bajo olor.
  • No modifica las propiedades alimentarias de la pintura epoxi alimentaria 2C.

Beneficio

Mejora las prestaciones finales de acabado de la pintura epoxi alimentaria cuando los soportes lo requieren.


Mezclar con pintura alimentaria 2C (Art. Nº 5866 202 30x) si es necesario por el soporte a aplicar, añadiendo hasta un 10 % de disolvente. Mezclar de forma homogénea.

Base química

Alcohol con aditivos
Más Información

Contenido

1 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 25°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20 °C, humedad relativa del 50%
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Peso del contenido

850 g
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Densidad

0.78 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1100.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,78 g/cm³ / a 20 °C, humedad relativa del 50%
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / de 5°C a 25°C
Más Información

Catálogo General

082344102

Ficha Técnica

32405908.pdf

Hoja de datos de seguridad

04500358.PDF
Scroll to top