Disolvente retardante antivelo

Ref.: 0893600123

DISOLV.RETARDANTE ANTIVELO 10L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISOLV.RETARDANTE ANTIVELO 10L
Disolvente retardante antivelo
  • Disolvente retardante para procesos de poliuretanos de uno o 2 componentes.
  • Válido también para sistemas nitrocelulósicos.
  • Evita problemas de falta de nivelación (piel de naranja), hervidos, piojillos, velados y pérdidas de brillo.
  • No contiene alcoholes ni glicoles.
  • Se recomienda su utilización tanto en condiciones de alta humedad relativa (superior al 80%) como en verano con temperaturas superiores a 25 ºC.

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10000.000 g
Más Información

Catálogo General

0893600123

Ficha Técnica

32405909.pdf

Hoja de datos de seguridad

04504791.PDF
Scroll to top