DDU DISC.ZEBRA SPEED AMARIL. 230X1,9 Disco de corte Speed para metales no ferrosos/aluminio Especialmente apto para tuberías y perfiles de paredes delgadas, chapas metálicas finas, paneles de carrocería, etc.
Gran capacidad de corte (tiempos de corte muy breves) con una vida útil muy prolongada
Muy fino para cortes precisos, prácticamente sin rebabas ni vibraciones (superficies de corte muy limpias y frías)
Manejo muy cómodo para proteger al usuario y la máquina
Baja formación de polvo y residuos de corte
Baja generación de ruido y alta resistencia a la rotura
Aluminio, aleaciones de aluminio, cobre, latón, bronce, otros metales no ferrosos lubricantes
Corte de chapas metálicas, tuberías, perfiles (por ejemplo, perfiles de ventanas), cubiertas de techos, canaletas de tejados, etc.
Almacenamiento: Seco, a temperatura ambiente de 20 °C
Trabaje únicamente con ropa protectora adecuada
Utilice siempre una cubierta protectora adecuada para realizar trabajos de corte
Utilice únicamente discos no dañados
No atasque ni incline los discos durante el corte, ya que esto aumenta el riesgo de rotura
Aplique la presión de contacto correcta
Fije siempre los discos de corte (diseño recto) con anillos de metal hacia la máquina
https://www.wurth.es/disczebra-speed-amaril-230x1-9479184DDU DISC.ZEBRA SPEED AMARIL. 230X1,9DDU DISC.ZEBRA SPEED AMARIL. 230X1,9<br>Disco de corte Speed para metales no ferrosos/aluminio<br>Especialmente apto para tuberías y perfiles de paredes delgadas, chapas metálicas finas, paneles de carrocería, etc.<br><ul><li>Gran capacidad de corte (tiempos de corte muy breves) con una vida útil muy prolongada</li><li>Muy fino para cortes precisos, prácticamente sin rebabas ni vibraciones (superficies de corte muy limpias y frías)</li><li>Manejo muy cómodo para proteger al usuario y la máquina</li><li>Baja formación de polvo y residuos de corte</li><li>Baja generación de ruido y alta resistencia a la rotura</li></ul><br><P>Aluminio, aleaciones de aluminio, cobre, latón, bronce, otros metales no ferrosos lubricantes</P><br/><P></P><br/><P>Corte de chapas metálicas, tuberías, perfiles (por ejemplo, perfiles de ventanas), cubiertas de techos, canaletas de tejados, etc.</P><br><ul><li>Almacenamiento: Seco, a temperatura ambiente de 20 °C</li><br/><li>Trabaje únicamente con ropa protectora adecuada</li><br/><li>Utilice siempre una cubierta protectora adecuada para realizar trabajos de corte</li><br/><li>Utilice únicamente discos no dañados</li><br/><li>No atasque ni incline los discos durante el corte, ya que esto aumenta el riesgo de rotura</li><br/><li>Aplique la presión de contacto correcta</li><br/><li>Fije siempre los discos de corte (diseño recto) con anillos de metal hacia la máquina</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1252226.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1252226.jpg424382452467/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:51:46+0000