Hoja de sierra circular para obras

Ref.: 0611530020
Ver todas las versiones

DISCO-CORTE-CONSTRUCCION-D300X30-20D

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Aplicación universal: Cortar y recortar madera maciza, paneles de encofrado, aglomerados, madera de construcción sucia, placas de construcción ligera y otros materiales de construcción

- Puede cortar clavos También apropiado para acero Para materiales problemáticos en el ramo de la construcción, especialmente maderas con clavos, ganchos, restos de encofrado, restos de hormigón, materiales abrasivos blandos como el hormigón de gas (Ytong)

Material

Metal duro
Más Información

Máxima velocidad de rotación

6400 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

30 mm
Más Información

Número de dientes

24 Uds
Más Información

Diámetro

300 mm
Más Información

Forma de dientes

FAC
Más Información

Anchura de corte de la sierra

3.2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1320.000 g
Más Información

Grosor de la hoja principal

2.2 mm
Más Información

Diámetro x anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja p

300 x 3,2 / 2,2 x 30 mm
Más Información

Anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja principal

3,2 / 2,2 mm
Más Información

Catálogo General

0611530020

Ficha Técnica

32405429.pdf