Dispersión |
Dispersión electrostática |
Base adhesiva |
Resina totalmente sintética con aditivos activos de molienda |
Máxima velocidad de rotación |
13300 1/min |
Velocidad circunferencial máxima |
80 m/s |
Tamaño del grano |
120 |
Diámetro |
115 mm |
Número de revoluciones recomendado |
8300 1/min |
Material del medio abrasivo |
Corindón de circonio |
Diámetro interior |
22.23 mm |
Color del disco |
Azul turquesa |
Material del reverso |
Fibra vulcanizada |
Código del sistema armonizado |
680530000000 |
Peso del producto (por artículo) |
15.220 g |
Catálogo General |
0580511512 |
Ficha Técnica |
32405552.pdf |