Menor rugosidad y acabado perfecto de la superficie debido a la forma precisa del grano abrasivo uniforme
Volumen de arranque de viruta extraordinariamente alto con lijado en frío
Gracias al grano abrasivo de alto rendimiento y a la capa de cobertura abrasiva
Requiere una presión de contacto baja
Gracias al grano abrasivo de alto rendimiento
Vida útil extraordinariamente larga
Gracias a la forma precisa, la uniformidad y la disposición vertical del grano abrasivo
Sin hierro, cloro ni azufre (<= 0,1 %)
Se utiliza para amolar bordes y superficies, rectificar y alisar, desbarbar y para procesar cordones de soldadura
Para su uso en radiales angulares neumáticas o eléctricas manuales con una velocidad periférica de hasta 80 m/s junto con un plato de soporte para disco de lija
Materiales para procesar: Acero inoxidable; óxido, ácido, acero para trabajos en caliente (alta aleación); acero y aluminio
El grano de forma precisa y totalmente uniforme Cubitron® II no corresponde a ninguna de las numerosas normas mundiales de grano (por ejemplo, FEPA). Por esta razón, el tamaño del grano se muestra con un signo + y se asigna empíricamente a series de grano conocidas (por ejemplo, 36+).
3M® y Cubitron® son marcas de la empresa 3M
Dispersión |
Dispersión semiabierta |
Base adhesiva |
Resina totalmente sintética |
Máxima velocidad de rotación |
8500 1/min |
Tamaño del grano |
60+ |
Diámetro |
178 mm |
Material del medio abrasivo |
Abrasivo de cerámica mineral 3M Cubitron II |
Diámetro interior |
22.23 mm |
Color del disco |
Naranja/rojo |
Material del reverso |
Fibra vulcanizada |
Código del sistema armonizado |
68053000000 |
Peso del producto (por artículo) |
45.760 g |
Catálogo General |
0580717860 |
Ficha Técnica |
32405553.pdf |