Dispersión |
Dispersión semiabierta |
Base adhesiva |
Resina totalmente sintética con aditivos activos de molienda |
Máxima velocidad de rotación |
12250 U/min(rpm) |
Tamaño del grano |
80 |
Diámetro |
125 mm |
Número de revoluciones recomendado |
7500 U/min(rpm) |
Material del medio abrasivo |
Grano de cerámica |
Diámetro interior |
22.23 mm |
Color del disco |
Pardo rojo |
Material del reverso |
Fibra vulcanizada |
Código del sistema armonizado |
680530000000 |
Peso del producto (por artículo) |
20.280 g |
Catálogo General |
0580912580 |
Ficha Técnica |
32405551.pdf |