Disco de fibra vulcanizada CERALINE

Ref.: 0580912524
Ver todas las versiones

DISCO-VULCANIZADO-CERALINE-P24-D125

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Alto rendimiento y velocidad de desbaste.
Con efecto auto-afilado optimizado.
Características
• Alta capacidad de desbaste.
• Se autoafila el grano mientras vas desbastando.
• Alto rendimiento.
• Alta resistencia a la rotura.
• Extrema capacidad de abrasión.
• Permite desbastar con baja temperatura.
• Requiere poca presión de trabajo.
• Vida útil extremadamente alta.
• Alto rendimiento dejando una superficie de acabado perfecta.
• Libre de hierro, cloro y azufre (< 0’1%)

Ventajas
• Larga duración del abrasivo.
• A medida que el grano se quiebra se forman nuevas aristas afiladas que
aseguran el rendimiento del abrasivo.
• Superficie de acabado perfecta con mínimas irregularidades, gracias al
grano cerámico.

Beneficios
• Menos consumo de discos.
Nota: Imprescindible utilizar conjuntamente con plato soporte en
cualquier caso.

Área de aplicación
• Para desbastar perfiles y superficies, eliminar óxido y para desbastar cordones
de soldadura. Uso en amoladoras angulares neumáticas o eléctricas manuales,
junto con un plato de soporte, hasta un máximo de 80m/s de velocidad
circunferencial.
Materiales a trabajar
• Acero inoxidable, acero resistente a la corrosión y al ácido, acero (altas
aleaciones), acero y materiales no férricos como el aluminio.

Dispersión

Dispersión semiabierta
Más Información

Base adhesiva

Resina totalmente sintética con aditivos activos de molienda
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12250 U/min(rpm)
Más Información

Tamaño del grano

24
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Número de revoluciones recomendado

7500 U/min(rpm)
Más Información

Material del medio abrasivo

Grano de cerámica
Más Información

Diámetro interior

22.23 mm
Más Información

Color del disco

Pardo rojo
Más Información

Material del reverso

Fibra vulcanizada
Más Información

Peso del producto (por artículo)

31.000 g
Más Información

Catálogo General

0580912524

Ficha Técnica

32405551.pdf