Dispersión |
Dispersión semiabierta |
Base adhesiva |
Resina totalmente sintética con aditivos activos de molienda |
Máxima velocidad de rotación |
13300 U/min(rpm) |
Tamaño del grano |
24 |
Diámetro |
115 mm |
Número de revoluciones recomendado |
8300 U/min(rpm) |
Material del medio abrasivo |
Grano de cerámica |
Diámetro interior |
22.23 mm |
Color del disco |
Pardo rojo |
Material del reverso |
Fibra vulcanizada |
Peso del producto (por artículo) |
25.000 g |
Catálogo General |
0580911524 |
Ficha Técnica |
32405551.pdf |