Disco de vellón abrasivo de nylon grueso LongLife

Ref.: 0585333100
Ver todas las versiones

DISCO-VELLON-LIJADO-NAILON-RED-D100MM

Descripción

DISCO-VELLON-LIJADO-NAILON-RED-D100MM
Disco de vellón abrasivo de nylon grueso LongLife
Limpieza muy rápida y máxima vida útil al retirar cordones de soldadura, oxidación, corrosión y recubrimientos.

Muy alto grado de arranque de material, larga vida útil

Gracias a su grano abrasivo de cerámica, el disco de limpieza ofrece un volumen muy alto de arranque de material.

Los discos de limpieza no se manchan ni obstruyen

La unión mejorada de resina sintética y estructura de vellón abierta evita que el disco manche la superficie. Por ello, el disco no se obstruye durante el lijado de recubrimientos, adhesivos o metales blandos.


  • Para su uso con taladros eléctricos, amoladoras rectas y ejes flexibles

  • Limpieza y acabado de cordones de soldadura, superficies metálicas y plástico.

  • Limpieza de bajos de vehículos y otras partes de la carrocería; limpieza de piedra/granito. También es apto para desbarbado.

  • Eliminación de decoloración por calor, cal, óxido, corrosión, capas de suciedad y óxido, revestimientos, pinturas y tintes, recubrimientos cepillados antiguos, resinas sintéticas, adhesivos, residuos de juntas, y residuos de cemento y hormigón.

  • Materiales a procesar: Acero, acero inoxidable, aluminio, fundición de hierro, fibra de vidrio y materiales compuestos

  • Solo para su uso con mandriles de sujeción y bridas de apoyo adecuados

  • Diámetro de brida > mitad del diámetro del disco

  • Respete las rpm máximas

Material

CER
Más Información

Máxima velocidad de rotación

8000 U/min(rpm)
Más Información

Anchura

13 mm
Más Información

Color

Rojo;Rojo oscuro
Más Información

Orificio de perforación

12 mm
Más Información

Tamaño del grano

Muy grueso
Más Información

Diámetro

100 mm
Más Información

Material a procesar

Acero;Acero inoxidable;Aluminio
Más Información

Número de revoluciones máximo recomendado

8000 U/min(rpm)
Más Información

Número de revoluciones mínimo recomendado

5300 U/min(rpm)
Más Información

Peso del producto (por artículo)

49.600 g
Más Información

Diámetro x ancho x orificio de perforación

100 x 13 x 12 mm
Más Información

Número de revoluciones mínimo/máximo recomendado

5300-8000 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro x anchura

100 x 13 mm
Más Información
Scroll to top