Disco de vellón con gancho y bucle Scotch-Brite™ con centrado GB-DH

Ref.: 5M60333

DISCO-VELLON-GB-DH-COARSE-SD-115X22MM

Descripción

DISCO-VELLON-GB-DH-COARSE-SD-115X22MM
Disco de vellón con gancho y bucle Scotch-Brite™ con centrado GB-DH
La combinación de material de Scotch-Brite y el grano Cubitron de alta resistencia garantiza volúmenes de arranque de viruta excepcionales y un rectificado del mismo grado de finura. A diferencia de los abrasivos convencionales, evita las insuficiencias en el rectificado. Lijado de cordones de soldadura y puntos de soldadura sin insuficiencias en el rectificado y con un acabado perfecto.
  • Estructura de vellón de fibras tridimensionales muy duras en soporte de mayor densidad
  • Grano abrasivo cerámico 3M™ Cubitron™
  • Integración del grano duro
  • Cierre de gancho y bucle
  • Elevado volumen de arranque de viruta y excelente productividad
  • Ahorro de costes gracias a unos tiempos de procesado adicionales y de configuración mínimos
  • Resistencia al desgaste, uniformidad y vida útil prolongada
  • Dureza y robustez especiales
  • Estabilidad de la forma y los bordes
  • Sin obstrucciones, lijado en frío

Para eliminar cordones de soldadura finos, puntos de soldadura pequeños y para tareas de limpieza y desbarbado en bases más bastas.


Usar con el plato de soporte para disco de lija 3M™ correspondiente

Diseño

Grueso, muy reforzado
Más Información

Máxima velocidad de rotación

4150 U/min(rpm)
Más Información

Color

Azul
Más Información

Orificio de perforación

22 mm
Más Información

Correspondiente al identificador 3M-ID original

7000046264
Más Información

Diámetro

115 mm
Más Información

Número de revoluciones recomendado

1600 U/min(rpm)
Más Información

Peso del producto (por artículo)

34.000 g
Más Información

Catálogo General

5M60333
Scroll to top