DISCO-VELLON-DH-COARSE-HD-125X22MM Disco de vellón con gancho y bucle Scotch-Brite™ con centrado GB-DH La combinación de material de Scotch-Brite y el grano Cubitron de alta resistencia garantiza volúmenes de arranque de viruta excepcionales y un rectificado del mismo grado de finura. A diferencia de los abrasivos convencionales, evita las insuficiencias en el rectificado. Lijado de cordones de soldadura y puntos de soldadura sin insuficiencias en el rectificado y con un acabado perfecto.
Estructura de vellón de fibras tridimensionales muy duras en soporte de mayor densidad
Grano abrasivo cerámico 3M™ Cubitron™
Integración del grano duro
Cierre de gancho y bucle
Elevado volumen de arranque de viruta y excelente productividad
Ahorro de costes gracias a unos tiempos de procesado adicionales y de configuración mínimos
Resistencia al desgaste, uniformidad y vida útil prolongada
Dureza y robustez especiales
Estabilidad de la forma y los bordes
Sin obstrucciones, lijado en frío
Para eliminar cordones de soldadura finos, puntos de soldadura pequeños y para tareas de limpieza y desbarbado en bases más bastas.
Usar con el plato de soporte para disco de lija 3M™ correspondiente
https://www.wurth.es/disco-vellon-dh-coarse-hd-125x22mm556618DISCO-VELLON-DH-COARSE-HD-125X22MMDISCO-VELLON-DH-COARSE-HD-125X22MM<br>Disco de vellón con gancho y bucle Scotch-Brite™ con centrado GB-DH<br>La combinación de material de Scotch-Brite y el grano Cubitron de alta resistencia garantiza volúmenes de arranque de viruta excepcionales y un rectificado del mismo grado de finura. A diferencia de los abrasivos convencionales, evita las insuficiencias en el rectificado. Lijado de cordones de soldadura y puntos de soldadura sin insuficiencias en el rectificado y con un acabado perfecto.<br><ul><li>Estructura de vellón de fibras tridimensionales muy duras en soporte de mayor densidad</li><li>Grano abrasivo cerámico 3M™ Cubitron™</li><li>Integración del grano duro</li><li>Cierre de gancho y bucle</li><li>Elevado volumen de arranque de viruta y excelente productividad</li><li>Ahorro de costes gracias a unos tiempos de procesado adicionales y de configuración mínimos</li><li>Resistencia al desgaste, uniformidad y vida útil prolongada</li><li>Dureza y robustez especiales</li><li>Estabilidad de la forma y los bordes</li><li>Sin obstrucciones, lijado en frío</li></ul><br><P>Para eliminar cordones de soldadura finos, puntos de soldadura pequeños y para tareas de limpieza y desbarbado en bases más bastas.</P><br><P>Usar con el plato de soporte para disco de lija 3M™ correspondiente</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12934921.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/12934921.jpg/Default Category/Default Category/Catálogo/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Material enrollado/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Material enrollado/Disco abrasivo con gancho y bucle2024-03-27T03:29:41+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!