DISCO-VELLON-COMPACTO-UNIV-115MM Disco de vellón compacto altamente prensado Con plato de tela Para utilizar con tronzadoras de velocidad ajustable. Proporciona un acabado uniforme sin dañar la superficie con una rugosidad definida
Alto volumen de arranque de viruta con la mínima rugosidad
Ofrece una calidad de superficie constante
Consiga rápidamente unos resultados de alta calidad sin modificar la geometría de la pieza
Obtenga una rugosidad mínima en un solo paso: por ejemplo, puede pasar de un Ra 1,4301 a 0,02 f
Sin obstrucciones
Larga vida útil y trabajo cómodo
Azul/verde/amarillo para acero, acero inoxidable y metales no ferrosos
Ideal para eliminar cordones de soldadura y que el pulido sea uniforme en el área de soldaduras en ángulo.
Áreas de aplicación para materiales de alta dureza
Quitar rebabas de aluminio
Desbarbar piezas perforadas
Redondear bordes afilados y piezas perforadas
Limpiar contactos metálicos
Retirar adhesivos, resinas sintéticas y el filtrado o exceso de adhesivos compuestos
Quitar óxido y corrosión
Áreas de aplicación para materiales de baja de dureza
Crear superficies decorativas en acero inoxidable
Fusionar superficies tras la eliminación de cordones de soldadura
Preparar superficies de acero inoxidable y titanio para el pulido
Preparar metales no ferrosos para el revestimiento
Última fase de pulido previo
Difuminar errores en la superficie
La calidad de la superficie es una expresión de la rugosidad (valor Ra).
https://www.wurth.es/disco-vellon-compacto-single-step-d-115-mm481908DISCO-VELLON-COMPACTO-UNIV-115MMDISCO-VELLON-COMPACTO-UNIV-115MM<br>Disco de vellón compacto altamente prensado<br>Con plato de tela<br>Para utilizar con tronzadoras de velocidad ajustable. Proporciona un acabado uniforme sin dañar la superficie con una rugosidad definida<br><ul><li>Alto volumen de arranque de viruta con la mínima rugosidad</li><li>Ofrece una calidad de superficie constante</li><li>Consiga rápidamente unos resultados de alta calidad sin modificar la geometría de la pieza</li><li>Obtenga una rugosidad mínima en un solo paso: por ejemplo, puede pasar de un Ra 1,4301 a 0,02 f</li><li>Sin obstrucciones</li><li>Larga vida útil y trabajo cómodo</li></ul><br><P>Azul/verde/amarillo para acero, acero inoxidable y metales no ferrosos</P><br/><P></P><br/><P>Ideal para eliminar cordones de soldadura y que el pulido sea uniforme en el área de soldaduras en ángulo.</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Áreas de aplicación para materiales de alta dureza</p><br/><ul><li>Quitar rebabas de aluminio</li><br/><li>Desbarbar piezas perforadas</li><br/><li>Redondear bordes afilados y piezas perforadas</li><br/><li>Limpiar contactos metálicos</li><br/><li>Retirar adhesivos, resinas sintéticas y el filtrado o exceso de adhesivos compuestos</li><br/><li>Quitar óxido y corrosión</li></ul><br/><p class="level1"></p><br/><p class="level1">Áreas de aplicación para materiales de baja de dureza</p><br/><ul><li>Crear superficies decorativas en acero inoxidable</li><br/><li>Fusionar superficies tras la eliminación de cordones de soldadura</li><br/><li>Preparar superficies de acero inoxidable y titanio para el pulido</li><br/><li>Preparar metales no ferrosos para el revestimiento</li><br/><li>Última fase de pulido previo</li><br/><li>Difuminar errores en la superficie</li></ul><br><P>La calidad de la superficie es una expresión de la rugosidad (valor Ra).</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3048533.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/3048533.jpg/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Fábricas de alimentación/Default category /Catálogo/Fábricas de alimentación/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default category /Catálogo/Fábricas de alimentación/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Default category /Catálogo/Fábricas de alimentación/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Material enrollado/Default category /Catálogo/Fábricas de alimentación/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Material enrollado/Disco abrasivo con gancho y bucle/Default category /Catálogo/Fábricas de alimentación/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Material enrollado/Disco abrasivo con gancho y bucle/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:52:47+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!