Disco de vellón compacto altamente prensado

Ref.: 0585915163

SANDDI-FLC-FN-HARDN7-3BR25,4D150

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SANDDI-FLC-FN-HARDN7-3BR25,4D150
Disco de vellón compacto altamente prensado
Para su uso directo en radiales y amoladoras angulares con control de velocidad; ofrece un lijado uniforme sin dañar la superficie con una rugosidad definida.
  • Alto volumen de arranque de viruta con la mínima rugosidad
  • Ofrece una calidad de superficie constante
  • Consiga rápidamente superficies de alta calidad sin modificar la geometría de la pieza
  • Obtenga una rugosidad mínima en un solo paso: por ejemplo, puede pasar de un Ra 1,4301 a 0,02
  • Sin obstrucciones
  • Larga vida útil y trabajo cómodo

Azul/verde/amarillo para acero, acero inoxidable y metales no ferrosos



Ideal para eliminar cordones de soldadura y que el pulido sea uniforme en el área de soldaduras en ángulo.



Áreas de aplicación para un mayor nivel de dureza


  • Quitar rebabas de aluminio

  • Desbarbar piezas perforadas

  • Redondear bordes afilados y piezas perforadas

  • Limpiar contactos metálicos

  • Retirar adhesivos, resinas sintéticas y el filtrado o exceso de adhesivos compuestos

  • Quitar óxido y corrosión


Áreas de aplicación para un menor nivel de dureza


  • Crear superficies decorativas en acero inoxidable

  • Fusionar superficies tras la eliminación de cordones de soldadura

  • Preparar superficies de acero inoxidable y titanio para el pulido

  • Preparar metales no ferrosos para el revestimiento

  • Última fase de pulido previo

  • Difuminar errores en la superficie

La calidad de la superficie es una expresión de la rugosidad (valor Ra).

Diseño

Fino
Más Información

Número de revoluciones mínimo

4000 U/min(rpm)
Más Información

Máxima velocidad de rotación

6000 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

25.4 mm
Más Información

Adecuado para

Rectificadora para soldaduras en ángulo;Tronzadora
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Tamaño del grano

Fino
Más Información

Diámetro

150 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

46.667 g
Más Información

Dureza

7 (semiduro)
Más Información

Número de revoluciones mínimo/máximo

4000-6000 U/min(rpm)
Más Información

Catálogo General

0585915163

Ficha Técnica

32405562.pdf
Scroll to top