Las arandelas elásticas son elementos de tensión conjunta que utilizan un ajuste para contrarrestar el aflojamiento de las conexiones atornilladas. Esto se logra manteniendo la fuerza de pretensión en la conexión a través de un alto grado de resistencia
Material |
SPGST |
Superficie |
ZFSH |
Compatible con RoHS |
Sí |
Función de bloqueo |
Retenedor de tornillos |
Se puede utilizar para rosca |
M8 |
Diámetro nominal |
8 mm |
Adecuado para |
Conexiones atornilladas, clase de propiedad 8,8 y 10,9 |
Período de protección contra la corrosión |
480 h |
Grosor |
2 mm |
Diámetro exterior |
18 mm |
DIN |
6796 |
Código del sistema armonizado |
732090300900 |
Peso del producto (por artículo) |
2.819 g |
Diámetro interno |
8.4 mm |
Altura |
2.6 mm |
Normas |
DIN 6796 |
Catálogo General |
041358 |