DISCO-RED-PERFECT-GRUESO-D76MM

Ref.: 0585707510
Ver todas las versiones

DISCO-RED-PERFECT-GRUESO-D76MM

Descripción

DISCO-RED-PERFECT-3D-D76MM

Diámetro en pulgadas

3 in
Más Información

Diseño

Compatible con el sistema Roloc de 3M
Más Información

Máxima velocidad de rotación

20000 1/min
Más Información

Color

Amarillo marrón
Más Información

Tamaño del grano

100/grueso
Más Información

Diámetro

76 mm
Más Información

Material a procesar

Acero;Acero inoxidable;Aluminio;Madera;Plástico;Titanio
Más Información

Número de revoluciones máximo recomendado

12000 1/min
Más Información

Número de revoluciones mínimo recomendado

5000 1/min
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.320 g
Más Información