Disco abrasivo laminado CERALINE Longlife & Speed

Ref.: 0578810321
Ver todas las versiones

DISCO-PERFECT-VISION-CERALINE-P120-D125

Descripción

Disco especial para una visión óptima cuando se mecanizan
piezas de acero, acero inoxidable y aluminio.
Resultados óptimos de rectificado, y menos defectos de
mano de obra no deseados
El disco en 3 segmentos permite una visión clara de la pieza a mecanizar.
El disco se vuelve más suave a menor velocidades para adaptarse
perfectamente al contorno de la pieza de trabajo.
Rendimiento extremo sin calentar el material
Grano cerámico de alta calidad con aditivos activos.
Larga vida útil con poca presión de trabajo
Grano cerámico de alto rendimiento.
Prueba de rendimiento
Cumple con los requisitos de seguridad más exigentes de Europa: Norma
EN 13743 y OSA (Organización para la seguridad de las herramientas de
rectificado)
Área de aplicación
• Para lijar bordes, desbarbar, alisado y procesamiento de cordones de
soldadura.
• Para rectificar cordones de soldadura en codos de tubería de acero, acero
inoxidable y aluminio.
• Para acero inoxidable, aceros resistentes al óxido, al ácido y al
calor (de alta aleación), acero y aluminio.
• Para amoladoras eléctricas y neumáticas.
Advertencia
• Max. velocidad radial 80 m/s
• Velocidad recomendada 7.500 rpm
• Usar únicamente con el equipo de protección adecuado, como gafas
de seguridad, guantes, protección auditiva, etc.
• Libre de hierro, cloro y azufre (? 0.1%)

Diseño

Abovedado
Más Información

Máxima velocidad de rotación

9650 U/min(rpm)
Más Información

Color

Pardo rojo
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Material del disco de soporte

Tejido de vidrio
Más Información

Tamaño del grano

120
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Grano de cerámica
Más Información

Material a procesar

Acero;Acero inoxidable;Aluminio
Más Información

Número de revoluciones máximo recomendado

7500 U/min(rpm)
Más Información

Material del reverso

Lino
Más Información

Código del sistema armonizado

680530000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

72.100 g
Más Información