Protector de almohadilla

Ref.: 0586393003

DISCO-PADSVR-ADHDISC-ARIZONA-NET-D225MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO-PADSVR-ADHDISC-ARIZONA-NET-D225MM
Protector de almohadilla
Para plato soporte autoadherente
Prolonga la vida útil de todos los platos de lija de gancho y bucle disponibles en el mercado cuando se utilizan discos abrasivos Net Perfect.

Función de protección independientemente de los orificios

Se adapta a cualquier plato de lija, prolonga la vida útil del plato de lija de gancho y bucle y garantiza una mejor adhesión entre el plato de lija de gancho y bucle y el disco abrasivo

Material

Nailon (poliamida)
Más Información

Color

Negro
Más Información

Grosor

2.6 mm
Más Información

Diámetro

225 mm
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.000 g
Más Información

Catálogo General

0586393003

Ficha Técnica

32405588.pdf

Ficha Técnica

32405597.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top