Grano abrasivo: Carburo de silicio
Estructura de vellón abierta y flexible
Sin metales corrosivos
Sin contaminación de las superficies de los materiales
Para eliminar la decoloración por calor, cal, óxido, corrosión, capas de suciedad y óxido, pintura, revestimientos antiguos cepillados, resinas sintéticas, adhesivos, residuos de juntas, residuos de cemento y hormigón, y para la limpieza y el mecanizado antes y después de soldar.
Materiales que se pueden procesar: Para uso universal en prácticamente todos los materiales. Especialmente indicado para acero inoxidable, acero, metales no ferrosos, madera y plástico.
Estos pequeños discos abrasivos deben utilizarse con un ángulo de contacto de 10 a 15°.
Las velocidades máximas permitidas no pueden superarse.
Trabaje siempre con los equipos de protección adecuados, como gafas protectoras, guantes, protectores auditivos, etc.
Respete las instrucciones de aplicación y de seguridad
Material |
Nailon (poliamida) |
Diseño |
Compatible con el sistema Roloc de 3M |
Máxima velocidad de rotación |
11000 U/min(rpm) |
Color |
Negro |
Tamaño del grano |
Muy grueso |
Diámetro |
75 mm |
Número de revoluciones recomendado |
10000 U/min(rpm) |
Código del sistema armonizado |
68053000000 |
Peso del producto (por artículo) |
32.000 g |
Catálogo General |
06732275 |
Ficha Técnica |
32405549.pdf |