Minidisco de vellón de nailon

Ref.: 067322 50
Ver todas las versiones

DIS.NYLON SIS.RAPIDO 50MM.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DIS.NYLON SIS.RAPIDO 50MM.
Minidisco de vellón de nailon
Compatible con el sistema Roloc de 3M

Grano abrasivo: Carburo de silicio

Estructura de vellón abierta y flexible

  • Ajuste ideal a la geometría de la pieza
  • Sin obstrucciones debido a la abrasión superficial

Sin metales corrosivos

Sin contaminación de las superficies de los materiales


Para eliminar la decoloración por calor, cal, óxido, corrosión, capas de suciedad y óxido, pintura, revestimientos antiguos cepillados, resinas sintéticas, adhesivos, residuos de juntas, residuos de cemento y hormigón, y para la limpieza y el mecanizado antes y después de soldar.


Materiales que se pueden procesar: Para uso universal en prácticamente todos los materiales. Especialmente indicado para acero inoxidable, acero, metales no ferrosos, madera y plástico.


Estos pequeños discos abrasivos deben utilizarse con un ángulo de contacto de 10 a 15°.


Las velocidades máximas permitidas no pueden superarse.


Trabaje siempre con los equipos de protección adecuados, como gafas protectoras, guantes, protectores auditivos, etc.


Respete las instrucciones de aplicación y de seguridad

Material

Nailon (poliamida)
Más Información

Diseño

Compatible con el sistema Roloc de 3M
Más Información

Máxima velocidad de rotación

13000 U/min(rpm)
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño del grano

Muy grueso
Más Información

Diámetro

50 mm
Más Información

Número de revoluciones recomendado

12000 U/min(rpm)
Más Información

Código del sistema armonizado

68053000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.000 g
Más Información

Catálogo General

06732250

Ficha Técnica

32405549.pdf
Scroll to top