Disco abrasivo de vellón con respaldo de tela cosida

Ref.: 0585471010
Ver todas las versiones

DISCO-NYLFLC-COARSE-D125X22,23MM

Descripción

DISCO-NYLFLC-COARSE-D125X22,23MM
Disco abrasivo de vellón con respaldo de tela cosida
RED PERFECT® 3D
Para el bruñido, el pulido y el rectificado fino (lijado para acabado), y para adaptar componentes previamente lijados, planos y ligeramente perfilados de acero inoxidable con requisitos elevados para superficies decorativas.
  • Lijado para un acabado perfecto (lijado de acabado), adecuado para satisfacer requisitos de superficie elevados con una profundidad de rugosidad muy reducida y sin dar lugar a un acabado de alto brillo.
  • Larga vida útil y distribución uniforme del grano abrasivo que garantiza un acabado de lijado uniforme en la pieza
  • Vellón de lijado con refuerzo adicional de nailon y estructura de vellón tridimensional para un diseño más compacto y abrasivo (resistencia del filo considerablemente mayor)
  • La estructura flexible y elástica del vellón garantiza una adaptación óptima a la pieza. Ningún cambio en la geometría de la pieza.
  • Reducción de las vibraciones hasta un 50 % gracias al núcleo pretaladrado

  • Para el rectificado fino, el bruñido, el pulido y el difuminado con una profundidad de rugosidad muy reducida

  • No lija en exceso durante los trabajos de mecanizado de componentes de carrocería

  • Para eliminar la decoloración, las capas de pintura y el óxido de la superficie, restaurar superficies ligeramente dañadas, y realizar tareas de bruñido fino y desbarbado

  • Materiales en los que puede trabajarse: Acero, acero inoxidable, aluminio, latón y cobre

  • Los discos solo deben utilizarse con platos de soporte para disco de lija adecuados.

  • A velocidades de rotación altas, el grano grueso actúa como un grano más fino, mientras que a velocidades de rotación bajas, el grano fino actúa como uno más grueso.

  • Utilice herramientas con baja presión de contacto; una presión de contacto alta puede provocar desgaste prematuro.

  • Si la eliminación de virutas es insuficiente, no aumente la presión de contacto. En lugar de ello, utilice un grano más grueso.

  • Fiabilidad del proceso mejorada: superficie con la misma calidad garantizada al trabajar con lijadoras eléctricas, lijadoras de cinta para tubos, lijadoras de contacto estacionarias o tronzadoras.

Diseño

Grueso
Más Información

Máxima velocidad de rotación

3800 1/min
Más Información

Color

Marrón
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Tamaño del grano

100
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Número de revoluciones recomendado

1500 1/min
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Material a procesar

Acero;Acero inoxidable;Aluminio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35.674 g
Más Información