Disco de fibra vulcanizada mini

Ref.: 0580007260
Ver todas las versiones

DISCO-MINI-VULCA-CERALINE-P60-D76

Descripción

Pequeño disco abrasivo con soporte de cambio rápido para
usar en amoladoras de aire comprimido y ejes flexibles.
Para acceder a lugares de difícil acceso.
Rendimiento extremo sin calentar el material
Grano cerámico de alta calidad con aditivos activos.
Larga vida útil con poca presión de trabajo
Grano cerámico de alto rendimiento.
Área de aplicación
• Para desbastar cordones de soldadura, lijado de caras,
eliminación de barnices y pintura, herramientas de afilado, apósito y
alisado, desbarbado, mecanizado de bordes y acabados, eliminación
de óxido, especialmente en lugares de difícil acceso.
• Para acero inoxidable, aceros resistentes al óxido, al ácido y al
calor (de alta aleación), acero y aluminio.
Advertencia
• Discos de diámetro 76 mm también se pueden usar en amoladoras
angulares neumáticas o eléctricas junto con un soporte M14 (0586 578 03).
• Trabaje solo con el equipo de protección adecuado, como gafas
de seguridad, guantes, protección auditiva, etc.
• Libre de hierro, cloro y azufre (? 0.1%)

Diseño

Compatible con el sistema Roloc de 3M
Más Información

Máxima velocidad de rotación

20000 U/min(rpm)
Más Información

Tamaño del grano

60
Más Información

Diámetro

76 mm
Más Información

Número de revoluciones recomendado

12000 U/min(rpm)
Más Información

Material del medio abrasivo

Grano de cerámica
Más Información

Material a procesar

Acero;Acero inoxidable;Aluminio
Más Información

Material del reverso

Fibra
Más Información

Código del sistema armonizado

680510000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.440 g
Más Información