- Con soporte de plástico que garantiza un excelente rendimiento y larga duración
- Grano de óxido de aluminio y zirconio
- Aglutinante resina fenólica
- Soporte de poliéster y nylon
- Con anclaje de gancho y bucle
- Formato de 150mm Ø con 15 agujeros para la óptima aspiración del polvo de lijado y evitar así el embotamiento prematuro
- Alto rendimiento, lo que reduce los tiempos de reparación y los costes de material
- Se recomienda no saltar más de 3 granos en el proceso de reparación para conseguir un mejor acabado final
- Para el lijado de masillas, imprimaciones, aparejos, pintura vieja, madera, barnices, etc
- Dependiendo de algunos colores, como los plateados y perlados claros, hay marcas de pintura que aconsejan acabar el proceso de repintado con granos P600 y P800
- Los granos más finos, como P1500 y P2000 son más adecuados para los trabajos de pre-pulido
VENTAJAS DEL SOPORTE DE PLÁSTICO
El plástico tiene mayor resistencia que el papel a la exfoliación, al desgarro, a la tracción y sobre todo a la compresión
En el lijado, cuando el soporte es de papel se produce un incrusta miento de los granos abrasivos en el soporte y esto origina un menor poder de corte y el embotamiento de la lija En el soporte de plástico esto no sucede, lo que alarga la vida útil
https://www.wurth.es/disco-lija-pro-line-d-150mm-sin-agujeros-p80482246DISCO LIJA PRO LINE SIN AGU. P80- Con soporte de plástico que garantiza un excelente rendimiento y larga duración<br><br>- Grano de óxido de aluminio y zirconio<br><br>- Aglutinante resina fenólica<br><br>- Soporte de poliéster y nylon<br><br>- Con anclaje de gancho y bucle<br><br>- Formato de 150mm Ø con 15 agujeros para la óptima aspiración del polvo de lijado y evitar así el embotamiento prematuro<br><br>- Alto rendimiento, lo que reduce los tiempos de reparación y los costes de material<br><br>- Se recomienda no saltar más de 3 granos en el proceso de reparación para conseguir un mejor acabado final<br><br>- Para el lijado de masillas, imprimaciones, aparejos, pintura vieja, madera, barnices, etc<br><br>- Dependiendo de algunos colores, como los plateados y perlados claros, hay marcas de pintura que aconsejan acabar el proceso de repintado con granos P600 y P800<br><br>- Los granos más finos, como P1500 y P2000 son más adecuados para los trabajos de pre-pulido<br><br>VENTAJAS DEL SOPORTE DE PLÁSTICO<br><br>El plástico tiene mayor resistencia que el papel a la exfoliación, al desgarro, a la tracción y sobre todo a la compresión<br><br>En el lijado, cuando el soporte es de papel se produce un incrusta miento de los granos abrasivos en el soporte y esto origina un menor poder de corte y el embotamiento de la lija En el soporte de plástico esto no sucede, lo que alarga la vida útilhttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/575223975.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/575223975.jpg/Construcción de Barcos Madera/Construcción de Barcos Madera/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:52:54+0000