Discos de lijado

Ref.: 0588066424
Ver todas las versiones

DISCO LIJA PRO LINE SIN AGU. P240

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Con soporte de plástico que garantiza un excelente rendimiento y larga duración

- Grano de óxido de aluminio y zirconio

- Aglutinante resina fenólica

- Soporte de poliéster y nylon

- Con anclaje de gancho y bucle

- Formato de 150mm Ø con 15 agujeros para la óptima aspiración del polvo de lijado y evitar así el embotamiento prematuro

- Alto rendimiento, lo que reduce los tiempos de reparación y los costes de material

- Se recomienda no saltar más de 3 granos en el proceso de reparación para conseguir un mejor acabado final

- Para el lijado de masillas, imprimaciones, aparejos, pintura vieja, madera, barnices, etc

- Dependiendo de algunos colores, como los plateados y perlados claros, hay marcas de pintura que aconsejan acabar el proceso de repintado con granos P600 y P800

- Los granos más finos, como P1500 y P2000 son más adecuados para los trabajos de pre-pulido

VENTAJAS DEL SOPORTE DE PLÁSTICO

El plástico tiene mayor resistencia que el papel a la exfoliación, al desgarro, a la tracción y sobre todo a la compresión

En el lijado, cuando el soporte es de papel se produce un incrusta miento de los granos abrasivos en el soporte y esto origina un menor poder de corte y el embotamiento de la lija En el soporte de plástico esto no sucede, lo que alarga la vida útil

Material

Fibra de poliéster
Más Información

Máxima velocidad de rotación

0 U/min(rpm)
Más Información

Anchura

0.01 mm
Más Información

Color

Verde
Más Información

Orificio de perforación

0 cm
Más Información

Tamaño del grano

240
Más Información

Diámetro

150 mm
Más Información

Material a procesar

Madera
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.010 kg
Más Información

Catálogo General

0588066424

Ficha Técnica

32405589.pdf

Ficha Técnica

32405590.pdf