Discos de lijado

Ref.: 0581383012
Ver todas las versiones

DISCO-LIJA-PRO-LINE-15-AGU-P120

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Con soporte de plástico que garantiza un excelente rendimiento y larga duración
• Grano de óxido de aluminio y zirconio.
• Aglutinante resina fenólica.
• Soporte de poliéster y nylon.
• Con anclaje de gancho y bucle.
• Formato de 150mm Ø con 15 agujeros para la óptima aspiración del polvo de lijado y evitar así el embota- miento prematuro.
• Alto rendimiento, lo que reduce los tiempos de reparación y los costes de material.
• Se recomienda no saltar más de 3 granos en el proceso de reparación para conseguir un mejor acabado final.
• Para el lijado de masillas, imprimacio nes, aparejos, pintura vieja, madera, barnices, etc.
• Dependiendo de algunos colores, como los plateados y perlados claros, hay marcas de pintura que aconsejan acabar el proceso de repintado con granos P600 y P800.
• Los granos más finos, como P1500 y P2000 son más adecuados para los trabajos de pre-pulido.
Ventaja del soporte de plástico frente al de papel
El plástico tiene mayor resistencia que el papel a la exfoliación, al desgarro, a la tracción y sobre todo a la compresión.
En el lijado, cuando el soporte es de papel se produce un incrustamiento de los granos abrasivos en el soporte y esto origina un menor poder de corte y el embotamiento de la lija. En el soporte de plástico esto no sucede, lo que alarga la vida útil.

Formulario

Extremo plano con forma redonda
Más Información

Patrón de orificios

15 orificios
Más Información

Color

Verde
Más Información

Tamaño del grano

P120
Más Información

Diámetro

150 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Material del reverso

Nailon;Poliéster
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0581383012

Ficha Técnica

32405589.pdf

Ficha Técnica

32405590.pdf