DISCO-LIJA-PRO-AIR-D150-P240 Lija abrasiva PRO-AIR Con grano cerámico para un mejor rendimiento junto a su plato e interface PRO-AIR.
Formato 150 mm Ø con 48 agujeros para óptima aspiración del polvo de lijado y evitar así el embozamiento prematuro trabajando con el sistema de platos e interfaces PRO-AIR.
Alto rendimiento, lo que reduce los tiempos de reparación y los costes de material.
Grano cerámico con partículas de Óxido de Aluminio y Zirconio.
Grano de Óxido de Aluminio formato PRO-AIR FINE desde P2000 hasta P5000.
Recubrimiento de Estearato para evitar el embozamiento de la lija.
Soporte de poliéster y Naylon.
Con anclaje de gancho y bucle.
Aglomerante de resina.
Se recomienda no saltar más de 3 granos en el proceso de reparación para conseguir un mejor acabado final.
Para el lijado de masillas, imprimaciones, aparejos, pinturas, barnices, fibras, madera etc.
Dependiendo de algunos colores, como los plateados y perlados claros, hay marcas de pintura que aconsejan acabar el proceso de repintado con granos P600 y P800.
Los granos más finos como P1500, P2000 y PRO-AIR FINE son adecuados para los trabajos de pre-pulido.
Sistema PRO-AIR (Lija + Plato)
El sistema PRO-AIR (1) se compone de un mismo multiperforado, tanto en las lijas como en el plato, para un mejor rendimiento y evitar el embotamiento prematuro. El agujero más retirado del centro de la lija sirve como guía para colocar ambas partes alineadas, consiguiendo el mayor rendimiento de hasta un 30% más que una lija convencional.
https://www.wurth.es/disco-lija-pro-air-d150-p240482355DISCO-LIJA-PRO-AIR-D150-P240DISCO-LIJA-PRO-AIR-D150-P240<br>Lija abrasiva <br>PRO-AIR<br>Con grano cerámico para un mejor rendimiento junto a su plato e interface PRO-AIR.<br><ul><li>Formato 150 mm Ø con 48 agujeros para óptima aspiración del polvo de lijado y evitar así el embozamiento prematuro trabajando con el sistema de platos e interfaces PRO-AIR.</li><li>Alto rendimiento, lo que reduce los tiempos de reparación y los costes de material.</li><li>Grano cerámico con partículas de Óxido de Aluminio y Zirconio.</li><li>Grano de Óxido de Aluminio formato PRO-AIR FINE desde P2000 hasta P5000.</li><li>Recubrimiento de Estearato para evitar el embozamiento de la lija.</li><li>Soporte de poliéster y Naylon.</li><li>Con anclaje de gancho y bucle.</li><li>Aglomerante de resina.</li><li>Se recomienda no saltar más de 3 granos en el proceso de reparación para conseguir un mejor acabado final.</li><li>Para el lijado de masillas, imprimaciones, aparejos, pinturas, barnices, fibras, madera etc.</li><li>Dependiendo de algunos colores, como los plateados y perlados claros, hay marcas de pintura que aconsejan acabar el proceso de repintado con granos P600 y P800.</li><li>Los granos más finos como P1500, P2000 y PRO-AIR FINE son adecuados para los trabajos de pre-pulido.</li></ul><P></P><p class="level1">Sistema PRO-AIR (Lija + Plato)</p><p class="level1"></p><P>El sistema PRO-AIR (1) se compone de un mismo multiperforado, tanto en las lijas como en el plato, para un mejor rendimiento y evitar el embotamiento prematuro. El agujero más retirado del centro de la lija sirve como guía para colocar ambas partes alineadas, consiguiendo el mayor rendimiento de hasta un 30% más que una lija convencional.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/576393725.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/576393725.jpg482502482503482505482506482507482538482539/Brocas y coronas/Brocas y coronas/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:52:55+0000