Lija abrasiva

Ref.: 0581384012
Ver todas las versiones

DISCO-LIJA-PRO-AIR-D150-P120

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO-LIJA-PRO-AIR-D150-P120
Lija abrasiva
PRO-AIR
Con grano cerámico para un mejor rendimiento junto a su plato e interface PRO-AIR.
  • Formato 150 mm Ø con 48 agujeros para óptima aspiración del polvo de lijado y evitar así el embozamiento prematuro trabajando con el sistema de platos e interfaces PRO-AIR.
  • Alto rendimiento, lo que reduce los tiempos de reparación y los costes de material.
  • Grano cerámico con partículas de Óxido de Aluminio y Zirconio.
  • Grano de Óxido de Aluminio formato PRO-AIR FINE desde P2000 hasta P5000.
  • Recubrimiento de Estearato para evitar el embozamiento de la lija.
  • Soporte de poliéster y Naylon.
  • Con anclaje de gancho y bucle.
  • Aglomerante de resina.
  • Se recomienda no saltar más de 3 granos en el proceso de reparación para conseguir un mejor acabado final.
  • Para el lijado de masillas, imprimaciones, aparejos, pinturas, barnices, fibras, madera etc.
  • Dependiendo de algunos colores, como los plateados y perlados claros, hay marcas de pintura que aconsejan acabar el proceso de repintado con granos P600 y P800.
  • Los granos más finos como P1500, P2000 y PRO-AIR FINE son adecuados para los trabajos de pre-pulido.

Sistema PRO-AIR (Lija + Plato)

El sistema PRO-AIR (1) se compone de un mismo multiperforado, tanto en las lijas como en el plato, para un mejor rendimiento y evitar el embotamiento prematuro. El agujero más retirado del centro de la lija sirve como guía para colocar ambas partes alineadas, consiguiendo el mayor rendimiento de hasta un 30% más que una lija convencional.

Formulario

Extremo plano con forma redonda
Más Información

Patrón de orificios

Perforaciones múltiples
Más Información

Color

Azul
Más Información

Tamaño del grano

P120
Más Información

Diámetro

150 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Grano cerámico de alto rendimiento
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Material del reverso

Poliéster
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.000 g
Más Información

Catálogo General

0581384012

Ficha Técnica

576393955.pdf
Scroll to top