- Lija de malla de alto rendimiento con alta capacidad de abrasión ideal para el lijado de maderas, barniz, pinturas, imprimaciones, aparejos, plásticos, cartón yeso y metales no férricos
Características
- Lija con soporte de estructura abierta
- Abrasivo de óxido de aluminio
- Anclaje de gancho y bucle
Ventajas
- Alta capacidad de lijado
- Mínimo embozamiento
- Excelente eliminación del polvo generado
- Aptos para cualquier tipo de plato de aspiración, independientemente de los agujeros de aspiración
Beneficios
- Mayor rendimiento y vida útil del disco
- Menor cambio de discos
- Ahorro de tiempos y materiales
Aplicaciones
- Reparación del automóvil, pintura de paredes, cartón yeso, lijado de madera, metal, plásticos, construcción de embarcaciones, etc
https://www.wurth.es/disco-lija-p180481745LIJA ABRASIVA NET PERFECT P180 D150- Lija de malla de alto rendimiento con alta capacidad de abrasión ideal para el lijado de maderas, barniz, pinturas, imprimaciones, aparejos, plásticos, cartón yeso y metales no férricos<br><br><br><br>Características<br><br>- Lija con soporte de estructura abierta<br><br>- Abrasivo de óxido de aluminio<br><br>- Anclaje de gancho y bucle<br><br><br><br>Ventajas<br><br>- Alta capacidad de lijado<br><br>- Mínimo embozamiento<br><br>- Excelente eliminación del polvo generado<br><br>- Aptos para cualquier tipo de plato de aspiración, independientemente de los agujeros de aspiración<br><br><br><br>Beneficios<br><br>- Mayor rendimiento y vida útil del disco<br><br>- Menor cambio de discos<br><br>- Ahorro de tiempos y materiales<br><br><br><br>Aplicaciones<br><br>- Reparación del automóvil, pintura de paredes, cartón yeso, lijado de madera, metal, plásticos, construcción de embarcaciones, etchttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4716362.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/4716362.jpg482491482532482533482534/Drain fittings plastic chrome plated/Drain fittings plastic chrome plated/Surtidos personalizados2024-02-16T19:52:45+0000