Papel para lijado en seco

Ref.: 057215 320

DISCO-LIJA-GRANO-P320-GRANITO-D180

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Granulado: carburo de silicio, fuerte y resistente acción abrasiva
- Aglomerado de base modificada de resina urea-formol
- Aglomerante superficial de resina sintética altamente resistente
- Papel especial muy resistente de 220 gr/m2
- Alta calidad de lijado
- Alta duración
- Dispersión cerrada
- Con gancho y bucle


APLICACIONES


- Granulado P100-P220
- Pulido inicial en cantos de mármol y granito
- GRANULADO P320-P1200
- Pulido final en cantos de mármol y granito


Usar con SUPMENTO para colocación entre el plato soporte y el disco de gancho y bucle a fin de evitar que se deteriore el plato Art Nº 1586 573 180

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

057215320

Ficha Técnica

32405578.pdf