Discos de lijado

Ref.: 058817836
Ver todas las versiones

DISCO LIJA SEMIFLEX.GRANITO D180MM

Descripción

De carburo de silicio
• Resultados óptimos
• Gran dispersión de carburo de silicio.
• 22,2 mm de Ø interior
• Granaje de lija adhesiva para:
- Lijar grandes extensiones de superficies.
- De larga duración.
- Igualdad de lijado en toda la superficie.
- Fácil recambio.
- Alto rendimiento.
- Granulado indesprendible.
- No provoca roturas ni desgarros al lijar en esquinas o en los cantos.
- Orificios de ventilación.
- Velocidad periférica admisible 80 m/s.
Zonas de aplicación
• Granulado P16 - P24:
Desbaste inicial de cantos en mármol y granito.
• Granulado P36 - P60:
Desbaste final de cantos en mármol y granito.

Máxima velocidad de rotación

8500 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22 mm
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Tamaño del grano

36
Más Información

Diámetro

180 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Carburo de silicio
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

167.060 g
Más Información