Máxima velocidad de rotación |
8500 U/min(rpm) |
Orificio de perforación |
22 mm |
Velocidad circunferencial máxima |
80 m/s |
Tamaño del grano |
24 |
Diámetro |
180 mm |
Material del medio abrasivo |
Carburo de silicio |
Código del sistema armonizado |
00000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
1.000 g |
Catálogo General |
058817824 |
Ficha Técnica |
32405576.pdf |