Discos de lijado

Ref.: 058811524
Ver todas las versiones

DISCO-LIJA-SEMIFLEX-GRANITO-D115-P24

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

De carburo de silicio
• Resultados óptimos
• Gran dispersión de carburo de silicio.
• 22,2 mm de Ø interior
• Granaje de lija adhesiva para:
- Lijar grandes extensiones de superficies.
- De larga duración.
- Igualdad de lijado en toda la superficie.
- Fácil recambio.
- Alto rendimiento.
- Granulado indesprendible.
- No provoca roturas ni desgarros al lijar en esquinas o en los cantos.
- Orificios de ventilación.
- Velocidad periférica admisible 80 m/s.
Zonas de aplicación
•Granulado P16 - P24:
Desbaste inicial de cantos en mármol y granito.
• Granulado P36 - P60:
Desbaste final de cantos en mármol y granito.

Máxima velocidad de rotación

10000 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22 mm
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

60 m/s
Más Información

Tamaño del grano

24
Más Información

Diámetro

115 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Carburo de silicio
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

73.800 g
Más Información

Catálogo General

058811524

Ficha Técnica

32405576.pdf