Disco de lija flexible

Ref.: 0577180220

DISCO LIJA FLEX.VERDE GRANI D180 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

De carburo de silicio
Resultados óptimos
• Gran dispersión de carburo de silicio.
• Orificios de ventilación.
• Aglutinado de resina sintética.
• Orificio de Ø 22,2mm.
• Alto rendimiento.
• Especialmente adecuados para piedra natural.
• Grano de carburo de silicio para:
- Máxima abrasión de material.
- Efecto abrasivo extraordinario y constante.
- Lijado uniforme.
- Mayor duración.
• Velocidad periférica admisible 80 m/s.
Aplicación
Granulado P60 - P100
Lijado inicial de cantos de mármol y granito.
Granulado P100 - P120
Lijado fino de mármol y granito.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0577180220

Ficha Técnica

644752818.pdf