Platos de amolado de láminas

Ref.: 0579481526
Ver todas las versiones

SHLFSHB-LF-125MM-BO22.2MM K60

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Disposición innovadora de las láminas que permite utilizar todo el abrasivo, aprovechamiento óptimo del disco

- Duración muy superior en comparación con los discos laminados convencionales, mayor cantidad de abrasivo con alto poder de abrasión

- Bajo nivel de ruido

- Acabado uniforme

- Menor tiempo de paradas por cambio de disco

- Menos vibraciones en comparación con discos de desbaste convencionales

- Disco de laminas zirconio/corindón para acero y acero inoxidable

- Alto rendimiento con máxima abrasión de material

- Excelente vida útil, mayor duración frente a discos convencionales

- Cumple con los requisitos más estrictos de la normativa europea EN 13743 y de la OSA Organización para la seguridad de herramientas de amolado

- No contiene hierro, cloro o azufre (<01%)

- Tela abrasiva de alto rendimiento

- Plato soporte de plástico



APLICACIONES:

- Especialmente indicado para el rectificado de acero inoxidable, acero al carbono, fundición, aluminio

- Para amolar cantos y superficies, enlucir y alisar, desbabar los cordones de soldadura

Diseño

Rectos
Más Información

Orificio de perforación

22.2 mm
Más Información

Material del disco de soporte

Nailon
Más Información

Tamaño del grano

60
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Corindón de circonio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

95.000 g
Más Información

Catálogo General

0579481526

Ficha Técnica

32405541.pdf