Disco abrasivo laminado para acero inoxidable

Ref.: 0579430321
Ver todas las versiones

DISCO LAMINADO PL.FIB.D125MM P120

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Abrasivo (zirconio-corindon) lo que prolonga su duración

- Alto poder de desbaste

- Auto afilado evitando embozamiento

- Bajo nivel de ruido

- Libre de hierro, cloro y azufre (< 0,1%)

- Base del abrasivo fibra de algodón y poliéster

- Plato de soporte cóncavo de fibra de vidrio



APLICACIONES:

- Para acero inoxidable

- Especialmente indicado para el trabajo en acero inoxidable

- Pulir cantos y superficies, desbaste del cordón de soldadura

Diseño

Abovedado
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12250 U/min(rpm)
Más Información

Color

Verde
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Material del disco de soporte

Tejido de vidrio
Más Información

Tamaño del grano

120
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Corindón de circonio
Más Información

Material a procesar

Acero inoxidable
Más Información

Material del reverso

Tejido de algodón
Más Información

Código del sistema armonizado

68053000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

83.700 g
Más Información

Catálogo General

0579430321

Ficha Técnica

32405537.pdf